ALLEN BRADLEY - LIGHT AND SOUND COMB ALARM LIGHT AND SOU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 855PC-B24ME822
Nennspannung - 24 V
Stromart - AC/DC
Kalottenfarbe - gelb
Lautstärke - 100 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120903749
Hersteller Artikelnummer
855PC-B24ME822
Hersteller Typ
855PC-B24ME822
Hersteller Artikel Nr.:
855PC-B24ME822
Nennspannung:
24 V
Stromart:
AC/DC
Kalottenfarbe:
gelb
Lautstärke:
100 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Art des akustischen Signals:
Pulston/Dauerton
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.259 kg


