ALLEN BRADLEY - LIGHT CURTAIN CONNECTION CABLE 2M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 445L-AC8RJ2
Polzahl - 8
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902787
Hersteller Artikelnummer
445L-AC8RJ2
Hersteller Typ
445L-AC8RJ2
Hersteller Artikel Nr.:
445L-AC8RJ2
Polzahl:
8
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Kabeltyp:
mehradrig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0 .. 55 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.156 kg


