Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - LIGHT MODULE 40 MM STACK LIGHT

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - LIGHT MODULE 40 MM STACK LIGHT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 854J-24TL6

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - blau

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903654

Hersteller Artikelnummer

854J-24TL6

Hersteller Typ

854J-24TL6

Hersteller Artikel Nr.:

854J-24TL6

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

blau

Außendurchmesser:

40 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 V

Betriebsspannung DC:

24 V

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP66

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (NEMA):

4X

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.064 kg

Allen-Bradley 854J-24TL6 40-mm-Leuchtmodul Signalsäule 854J, 24V AC/DC, TL (Blinker), blau (854J-24TL6).