Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 855E-00XN4

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - rot

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 .. 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903673

Hersteller Artikelnummer

855E-00XN4

Hersteller Typ

855E-00XN4

Hersteller Artikel Nr.:

855E-00XN4

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

rot

Außendurchmesser:

50 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 .. 250 V

Betriebsspannung DC:

0 .. 250 V

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

ohne

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 .. 250 V

Schutzart (NEMA):

4X

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.064 kg

Allen-Bradley 855E-00XN4 50-mm-Leermodul/Zubehörmodul für Signalsäule 855E (855E-00XN4).