Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 855E-24DN6

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - blau

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903678

Hersteller Artikelnummer

855E-24DN6

Hersteller Typ

855E-24DN6

Hersteller Artikel Nr.:

855E-24DN6

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

blau

Außendurchmesser:

50 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 V

Betriebsspannung DC:

24 V

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

Glühlampe

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.070 kg

Allen-Bradley 855E-24DN6 50-mm-Leuchtmodul Signalsäule 855E, 24V AC/DC, Dauerlicht (DN), blau (855E-24DN6).