Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 855E-24DN8

  • Xenon - Ja

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85318070

  • Gewicht - 0.070 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903680

Hersteller Artikelnummer

855E-24DN8

Hersteller Typ

855E-24DN8

Hersteller Artikel Nr.:

855E-24DN8

Xenon:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.070 kg

Allen-Bradley 855E-24DN8 50-mm-Leuchtmodul Signalsäule 855E, 24V AC/DC, Dauerlicht (DN), orange (855E-24DN8).