Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - LIGHT MODULE 70 MM STACK LIGHT

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - LIGHT MODULE 70 MM STACK LIGHT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 856T-BMC

  • Farbe - farblos

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Leuchtmittel - LED

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903781

Hersteller Artikelnummer

856T-BMC

Hersteller Typ

856T-BMC

Hersteller Artikel Nr.:

856T-BMC

Farbe:

farblos

Außendurchmesser:

70 mm

Leuchtmittel:

LED

Gehäusefarbe:

schwarz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.116 kg

Allen-Bradley 856T-BMC 70-mm-LED-Modul-Zwischenstück (Clear) für 856T (856T-BMC). Transparentes Abstandsmodul.