Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - LIGHT MODULE 70 MM STACK LIGHT

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - LIGHT MODULE 70 MM STACK LIGHT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 856T-BT6

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - blau

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903787

Hersteller Artikelnummer

856T-BT6

Hersteller Typ

856T-BT6

Hersteller Artikel Nr.:

856T-BT6

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

blau

Außendurchmesser:

70 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 V

Betriebsspannung DC:

24 V

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

schwarz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.109 kg

Allen-Bradley 856T-BT6 70-mm-Dauerleuchtmodul (BT-Typ) Signalsäule 856T, blau (856T-BT6).