ALLEN BRADLEY - LOAD SWITCH CONTROL KNOB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194L-G2864N
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901508
Hersteller Artikelnummer
194L-G2864N
Hersteller Typ
194L-G2864N
Hersteller Artikel Nr.:
194L-G2864N
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg
Ein ergonomisch geformter Bedienknebel, der als Ersatz- oder Zubehörteil auf die Achse der Lastschalter gesteckt wird, um die Bedienung zu erleichtern.


