ALLEN BRADLEY - M20 CONDUIT PILOT LIGHT INDICATOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440A-A17125
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DO
Zolltarifnummer - 85318070
Gewicht - 0.045 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902162
Hersteller Artikelnummer
440A-A17125
Hersteller Typ
440A-A17125
Hersteller Artikel Nr.:
440A-A17125
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DO
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.045 kg
Allen Bradley 440A-A17125 M20-Kabeleinführungs-Kontrollleuchte (Pilot Light Indicator). Signalleuchte für die Montage in M20-Kabeleinführung, zeigt den Betriebszustand des Lifeline-Seilzugschalters an.


