ALLEN BRADLEY - MC1 SPARE ACTUATOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440N-A17233
Ausführung - Magnet, codiert
Herkunftsland - DO
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.016 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902425
Hersteller Artikelnummer
440N-A17233
Hersteller Typ
440N-A17233
Hersteller Artikel Nr.:
440N-A17233
Ausführung:
Magnet, codiert
Herkunftsland:
DO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.016 kg
Allen Bradley 440N-A17233 MC1-Ersatz-Betätiger. Austauschbetätiger für Allen-Bradley-MC1-Sicherheitsschalter.


