ALLEN BRADLEY - MC2 SPARE ACTUATOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440N-A32114
Ausführung - Magnet, codiert
Herkunftsland - DO
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902428
Hersteller Artikelnummer
440N-A32114
Hersteller Typ
440N-A32114
Hersteller Artikel Nr.:
440N-A32114
Ausführung:
Magnet, codiert
Herkunftsland:
DO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg
Allen Bradley 440N-A32114 MC2-Ersatz-Betätiger. Austauschbetätiger für Allen-Bradley-MC2-Sicherheitsschalter, robuste Ausführung für häufig betätigte Schutztüren.


