ALLEN BRADLEY - MCB ACCESSORY AUXILIARY CONTACT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189-AL11
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901201
Hersteller Artikelnummer
189-AL11
Hersteller Typ
189-AL11
Hersteller Artikel Nr.:
189-AL11
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Seitenanbau
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.052 kg


