ALLEN BRADLEY - MCB FUSE HOLDER UL508 BUS BAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1492-A1B8H
Bemessungsstrom In - 80 A
Ausführung - flach
Länge - 1000 mm
Flexibel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120899912
Hersteller Artikelnummer
1492-A1B8H
Hersteller Typ
1492-A1B8H
Hersteller Artikel Nr.:
1492-A1B8H
Bemessungsstrom In:
80 A
Ausführung:
flach
Länge:
1000 mm
Flexibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.306 kg
Allen-Bradley 1492-A1B8H Sammelschiene für MCB UL508, 1-polig, 8 Abgänge, horizontal. Mehrfachabzweig-Sammelschiene zur direkten Einspeisung von Leitungsschutzschaltern ohne separate Verdrahtung.


