ALLEN BRADLEY - MCB FUSE HOLDER UL508 BUS BAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1492-A2B8
Bemessungsstrom In - 80 A
Ausführung - flach
Länge - 1000 mm
Flexibel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120899914
Hersteller Artikelnummer
1492-A2B8
Hersteller Typ
1492-A2B8
Hersteller Artikel Nr.:
1492-A2B8
Bemessungsstrom In:
80 A
Ausführung:
flach
Länge:
1000 mm
Flexibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.907 kg
Allen-Bradley 1492-A2B8 Sammelschiene für MCB UL508, 2-polig, 8 Abgänge. Mehrfachabzweig-Sammelschiene zur direkten Einspeisung von Leitungsschutzschaltern ohne separate Verdrahtung.


