Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 16 A

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 16 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1492-SPM3C160-N

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsstrom - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120900312

Hersteller Artikelnummer

1492-SPM3C160-N

Hersteller Typ

1492-SPM3C160-N

Hersteller Artikel Nr.:

1492-SPM3C160-N

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

4

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsstrom:

16 A

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Einbautiefe:

69 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.475 kg

Allen-Bradley 1492-SPM3C160-N Geräte-Leitungsschutzschalter (Supplementary Protector), 3-polig, 16 A, Auslösecharakteristik Typ C, N-Ausführung (1492-SPM3C160-N). Geräteschutzschalter nach UL508 für den Einbau in Steuerschaltschränke, kein zulässiger Ersatz für UL489-Leitungsschutzschalter.