Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - Mcs Sicherheitsschütz 43A

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - Mcs Sicherheitsschütz 43A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100S-C43EJ23C

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 0.374 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121162747

Hersteller Artikelnummer

100S-C43EJ23C

Hersteller Typ

100S-C43EJ23C

Hersteller Artikel Nr.:

100S-C43EJ23C

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.374 kg

Sicherheitsschütz, 43 A, 24 V 50/60 Hz/24 V Gleichstrom, 3 normalerweise offene Strompole, 24 V Gleichstrom elektronisch, 2 Schließer und 3 Öffner, netzseitiger Spulenabschluss, Standardkontakt