ALLEN BRADLEY - MEASURING LIGHT ARRAY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45MLA-AT0600P10
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 600 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 18 mm
Schutzfeldhöhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902861
Hersteller Artikelnummer
45MLA-AT0600P10
Hersteller Typ
45MLA-AT0600P10
Hersteller Artikel Nr.:
45MLA-AT0600P10
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
600 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
18 mm
Schutzfeldhöhe:
600 mm
Schutzart (IP):
IP54
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
0 .. 55 °C
Reaktionszeit:
16 ms
Wellenlänge des Sensors:
940 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85414900
Gewicht:
1.200 kg


