ALLEN BRADLEY - MODULAR ON-OFF SWITCH 0-1 1P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194L-A12-1751-Q
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.072 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901433
Hersteller Artikelnummer
194L-A12-1751-Q
Hersteller Typ
194L-A12-1751-Q
Hersteller Artikel Nr.:
194L-A12-1751-Q
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.072 kg
Modularer Ein-Aus-Schalter in 1-poliger Ausführung mit einer 0-1 Kennzeichnung, ideal für die direkte Montage auf der Hutschiene oder im Gehäuseboden.


