Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140MP-A3E-A63

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.4 .. 0.63 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 0.4 .. 0.63 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.18 kW

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120899685

Hersteller Artikelnummer

140MP-A3E-A63

Hersteller Typ

140MP-A3E-A63

Hersteller Artikel Nr.:

140MP-A3E-A63

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.4 .. 0.63 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

0.4 .. 0.63 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.18 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

0.63 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

96.8 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

85.5 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.245 kg

Allen-Bradley 140MP-A3E-A63 Motorschutzschalter, 3-polig, Einstellbereich bis 0,63 A (140MP-A3E-A63). Kompakter Motorschutzschalter der 140MP-Baureihe mit thermisch-magnetischer Auslösung, für Hutschienenmontage.