Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140MP-A3E-B40

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.5 .. 4 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2.5 .. 4 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 1.5 kW

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120899688

Hersteller Artikelnummer

140MP-A3E-B40

Hersteller Typ

140MP-A3E-B40

Hersteller Artikel Nr.:

140MP-A3E-B40

Überlastauslöser Stromeinstellung:

2.5 .. 4 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2.5 .. 4 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

4 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

75 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

96.8 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

85.5 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.268 kg

Allen-Bradley 140MP-A3E-B40 Motorschutzschalter, 3-polig, Einstellbereich bis 4,0 A (140MP-A3E-B40). Kompakter Motorschutzschalter der 140MP-Baureihe mit thermisch-magnetischer Auslösung, für Hutschienenmontage.