Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - Motor Protection Circuit Breaker, 25A

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - Motor Protection Circuit Breaker, 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140MT-C3E-B25

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85362010

  • Gewicht - 0.345 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121182987

Hersteller Artikelnummer

140MT-C3E-B25

Hersteller Typ

140MT-C3E-B25

Hersteller Artikel Nr.:

140MT-C3E-B25

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.345 kg

Nennstrom: 6,3 A, Reihe:140MT, Motorschutz-Komponenten:Schutzschalter,Versorgungsspannung: 690 V ac, Motorschutz-System: Schütz Bulletin 100-K/C/E