Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - Motor Protection Circuit Breaker, 40A

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - Motor Protection Circuit Breaker, 40A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140MT-C3E-B40

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85362010

  • Gewicht - 0.356 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121182989

Hersteller Artikelnummer

140MT-C3E-B40

Hersteller Typ

140MT-C3E-B40

Hersteller Artikel Nr.:

140MT-C3E-B40

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.356 kg

MPCB, Standard-Magnetauslöser (fest auf 14 x links), 2,5–4 A, Std. Leistung, Rahmengröße C