ALLEN BRADLEY - Motorschutzrelais 17-25A, A-Kl.10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193-T1CC25
Einstellbarer Strombereich - 17 .. 25 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120270277
Hersteller Artikelnummer
193-T1CC25
Hersteller Typ
193-T1CC25
Hersteller Artikel Nr.:
193-T1CC25
Einstellbarer Strombereich:
17 .. 25 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau/Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.365 kg


