ALLEN BRADLEY - Motorschutzrelais 24,5-36A, A-Kl.10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193-T1CC36
Einstellbarer Strombereich - 24.5 .. 36 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120270278
Hersteller Artikelnummer
193-T1CC36
Hersteller Typ
193-T1CC36
Hersteller Artikel Nr.:
193-T1CC36
Einstellbarer Strombereich:
24.5 .. 36 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau/Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.376 kg


