Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - MOUNTING BASE 40 MM STACK LIGHT

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - MOUNTING BASE 40 MM STACK LIGHT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 854J-BPM10C

  • Farbe - schwarz

  • Rohrlänge - 10 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903658

Hersteller Artikelnummer

854J-BPM10C

Hersteller Typ

854J-BPM10C

Hersteller Artikel Nr.:

854J-BPM10C

Farbe:

schwarz

Rohrlänge:

10 mm

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.209 kg

Allen-Bradley 854J-BPM10C 40-mm-Montage-Basis mit Rohr, 10 cm, für Signalsäule 854J (854J-BPM10C).