Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - MOUNTING BASE 40 MM STACK LIGHT

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - MOUNTING BASE 40 MM STACK LIGHT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 854J-BPM25C

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85319000

  • Gewicht - 0.322 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903659

Hersteller Artikelnummer

854J-BPM25C

Hersteller Typ

854J-BPM25C

Hersteller Artikel Nr.:

854J-BPM25C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.322 kg

Diese robuste Befestigungsbasis für 40-Millimeter-Signalsäulen bietet sichere Montage mit Rohrbefestigung für stabile Installation. Das wertbeständige Kunststoffmaterial behält seine Eigenschaften über Jahrzehnte. Die durchdachte Konstruktion mit Standard-Schraublöchern ermöglicht flexible Montage auf verschiedenen Trägerstrukturen. Befestigung ohne Spezialwerkzeug möglich mit Standardmaterial. Witterungsbeständigkeit für den Außeneinsatz in allen Klimazonen gegeben. Kompatibel mit allen gängigen 40-Millimeter-Stack-Light-Systemen verschiedener Hersteller.