Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - MOUNTING BASE 40 MM STACK LIGHT

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - MOUNTING BASE 40 MM STACK LIGHT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 854J-BSFC

  • Zolltarifnummer - 85319000

  • Gewicht - 0.098 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903660

Hersteller Artikelnummer

854J-BSFC

Hersteller Typ

854J-BSFC

Hersteller Artikel Nr.:

854J-BSFC

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.098 kg

Stabile Montagebase für 40-Millimeter-Signalleuchtensysteme mit optimierter Statik und hoher Belastbarkeit. Das hochwertige Kunststoffmaterial bietet Korrosionsresistenz und Witterungsbeständigkeit für Jahrzehnte. Großzügig dimensionierte Befestigungsflächen sorgen für sichere Auflagung auch unter Vibrationen. Installation ist schnell und einfach ohne spezielle Werkzeuge durchzuführen. Die Konstruktion folgt internationalen Standards für Signalsäulenbefestigung. Kompatibel mit sämtlichen gängigen 40-Millimeter-Systemen im Industrie-Standard.