Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - MOUNTING BASE 40 MM STACK LIGHT

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - MOUNTING BASE 40 MM STACK LIGHT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 854J-BVMC

  • Zolltarifnummer - 85319000

  • Gewicht - 0.095 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903661

Hersteller Artikelnummer

854J-BVMC

Hersteller Typ

854J-BVMC

Hersteller Artikel Nr.:

854J-BVMC

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.095 kg

Befestigungselement für 40-Millimeter-Signalsäulen mit flexibler Montageorientierung und stabiler Konstruktion. Das formschöne Kunststoffgehäuse integriert sich dezent in jede Betriebsstätte. Hochbelastbare Konstruktion für sichere Fixierung auch unter Vibrationen. Temperaturbeständigkeit für Außenbereiche von -30 bis +60 Grad Celsius. Einfache Befestigung mit Standard-Schraubmaterial möglich. Kompatibel mit allen bewährten Stack-Light-Produktlinien verschiedener Hersteller.