Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - MOUNTING BASE 50 MM STACK LIGHT

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - MOUNTING BASE 50 MM STACK LIGHT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 855E-BVMC

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85319000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903701

Hersteller Artikelnummer

855E-BVMC

Hersteller Typ

855E-BVMC

Hersteller Artikel Nr.:

855E-BVMC

Werkstoff:

Metall

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.107 kg

Allen-Bradley 855E-BVMC 50-mm-Montage-Basis für Signalsäule 855E, Vertikalmontage-Basis mit Abdeckkappe (855E-BVMC).