Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - MOUNTING BASE 60 MM STACK LIGHT

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - MOUNTING BASE 60 MM STACK LIGHT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 854K-BSFC

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige

  • Geeignet für Rohrmontage - Ja

  • Geeignet für Winkelmontage - Nein

  • Geeignet für Bodenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903668

Hersteller Artikelnummer

854K-BSFC

Hersteller Typ

854K-BSFC

Hersteller Artikel Nr.:

854K-BSFC

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Geeignet für Rohrmontage:

Ja

Geeignet für Winkelmontage:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.172 kg

Allen-Bradley 854K-BSFC 60-mm-Montage-Basis mit Oberflächenmontage und Kabeldurchführung für Signalsäule 854K (854K-BSFC).