Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - MOUNTING BASE 60 MM STACK LIGHT

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - MOUNTING BASE 60 MM STACK LIGHT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 854K-BVMC

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85319000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903669

Hersteller Artikelnummer

854K-BVMC

Hersteller Typ

854K-BVMC

Hersteller Artikel Nr.:

854K-BVMC

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.156 kg

Allen-Bradley 854K-BVMC 60-mm-Vertikalmontage-Basis für Signalsäule 854K (854K-BVMC).