Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - MOUNTING BASE 70 MM STACK LIGHT

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - MOUNTING BASE 70 MM STACK LIGHT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 856T-B24P10C

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85319000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903759

Hersteller Artikelnummer

856T-B24P10C

Hersteller Typ

856T-B24P10C

Hersteller Artikel Nr.:

856T-B24P10C

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.272 kg

Allen-Bradley 856T-B24P10C 70-mm-Rohr-Montagebasis für 856T, 10 cm Rohrlänge, 24V (856T-B24P10C).