Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - MSR55P 24V DC 20MV TO 400MV

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - MSR55P 24V DC 20MV TO 400MV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 440R-S35011

  • Ausführung - Grundgerät

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120902636

Hersteller Artikelnummer

440R-S35011

Hersteller Typ

440R-S35011

Hersteller Artikel Nr.:

440R-S35011

Ausführung:

Grundgerät

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24 V

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Breite:

45 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.444 kg