ALLEN BRADLEY - MSR57P SPEED MONITORING SAFETY RELAY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440R-S845AER-NNL
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902637
Hersteller Artikelnummer
440R-S845AER-NNL
Hersteller Typ
440R-S845AER-NNL
Hersteller Artikel Nr.:
440R-S845AER-NNL
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
10
Stoppkategorie nach IEC 60204:
1
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Ja
Mit Starteingang:
Ja
Mit Zulassung für BG BIA:
Nein
Mit Zulassung nach UL:
Nein
Breite:
67.5 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
114.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.363 kg


