Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - NEMA Drucktaste

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - NEMA Drucktaste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-FXP16RD4

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

  • Geeignet für Beleuchtung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120271952

Hersteller Artikelnummer

800T-FXP16RD4

Hersteller Typ

800T-FXP16RD4

Hersteller Artikel Nr.:

800T-FXP16RD4

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.234 kg

Industrieller Drucktaster nach NEMA-Standard für schwerste Einsatzbedingungen. Die Einheit wird als Komplettgerät geliefert und bietet eine hohe mechanische Widerstandsfähigkeit im 30mm-Format.