ALLEN BRADLEY - NEMA Drucktaste
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 800T-H2B
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120271961
Hersteller Artikelnummer
800T-H2B
Hersteller Typ
800T-H2B
Hersteller Artikel Nr.:
800T-H2B
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
weiß
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.193 kg


