ALLEN BRADLEY - NON-FUSED 194R DISCONNECT SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194R-N30-1753
Bemessungsdauerstrom Iu - 30 A
Polzahl - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 600 V
Schaltleistung bei 400 V - 15 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901594
Hersteller Artikelnummer
194R-N30-1753
Hersteller Typ
194R-N30-1753
Hersteller Artikel Nr.:
194R-N30-1753
Bemessungsdauerstrom Iu:
30 A
Polzahl:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
600 V
Schaltleistung bei 400 V:
15 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
200 kA
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.710 kg


