Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - NOT-AUS-Pilztaste 30mm, 0NO,1NC

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - NOT-AUS-Pilztaste 30mm, 0NO,1NC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800FP-MT34PX01

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 30 mm

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120269320

Hersteller Artikelnummer

800FP-MT34PX01

Hersteller Typ

800FP-MT34PX01

Hersteller Artikel Nr.:

800FP-MT34PX01

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

30 mm

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Tastend:

Nein

Mit Frontring:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.060 kg

NOT-AUS-Pilzdrucktaste 30 mm mm Allen-Bradley 800FP, Dreh-Entriegelung, 0S+1Ö (800FP-MT34PX01). Pilzdrucktaste in roter Ausführung nach EN ISO 13850 für Notabschaltungen. Hersteller ALLEN BRADLEY.