ALLEN BRADLEY - PANEL MOUNT SOUNDER PANEL MOUNT SOUNDER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 855P-B30SE22
Gehäusefarbe - schwarz
Lautstärke - 72 dB
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120903727
Hersteller Artikelnummer
855P-B30SE22
Hersteller Typ
855P-B30SE22
Hersteller Artikel Nr.:
855P-B30SE22
Gehäusefarbe:
schwarz
Lautstärke:
72 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP65
Stromart:
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.036 kg


