ALLEN BRADLEY - PANELVIEW PLUS 7 STANDARD 1500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2711P-T15C21D8S
Versorgungsspannung DC - 24 V
Ausführung des Displays - TFT
Bildschirmdiagonale - 15 Inch
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902094
Hersteller Artikelnummer
2711P-T15C21D8S
Hersteller Typ
2711P-T15C21D8S
Hersteller Artikel Nr.:
2711P-T15C21D8S
Versorgungsspannung DC:
24 V
Ausführung des Displays:
TFT
Bildschirmdiagonale:
15 Inch
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Mit SW-Schnittstellen:
Ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Mit Farbdisplay:
Ja
Anzahl der Farben des Displays:
262144
Mit nummerischer Tastatur:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Betriebstemperatur:
0 .. 55 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Breite der Front:
381 mm
Höhe der Front:
318 mm
Einbautiefe:
56.5 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.263 kg


