Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - PANELVIEW PLUS 7 STANDARD 900W

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - PANELVIEW PLUS 7 STANDARD 900W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2711P-T9W21D8S

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

  • Ausführung des Displays - TFT

  • Bildschirmdiagonale - 9 Inch

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120902123

Hersteller Artikelnummer

2711P-T9W21D8S

Hersteller Typ

2711P-T9W21D8S

Hersteller Artikel Nr.:

2711P-T9W21D8S

Versorgungsspannung DC:

24 V

Ausführung des Displays:

TFT

Bildschirmdiagonale:

9 Inch

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

2

Mit SW-Schnittstellen:

Ja

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Ja

Mit Farbdisplay:

Ja

Anzahl der Farben des Displays:

262144

Mit nummerischer Tastatur:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Betriebstemperatur:

0 .. 55 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Wand-/Direktmontage möglich:

Ja

Breite der Front:

280 mm

Höhe der Front:

190 mm

Einbautiefe:

56.5 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.950 kg

Allen Bradley 2711P-T9W21D8S PanelView Plus 7 Grafik-Terminal, 9 Zoll Widescreen, Touchscreen, Standard. Modernes HMI-Panel für Maschinenvisualisierung und Bedienung, programmiert mit Studio 5000 View Designer und unterstützt EtherNet/IP-Kommunikation mit ControlLogix- und CompactLogix-Steuerungen.