ALLEN BRADLEY - PATCHCORD 8 PIN DIN9 FEMALE M12 MALE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 445L-ACDN9M12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussleitung
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.027 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902791
Hersteller Artikelnummer
445L-ACDN9M12
Hersteller Typ
445L-ACDN9M12
Hersteller Artikel Nr.:
445L-ACDN9M12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussleitung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.027 kg


