ALLEN BRADLEY - PCB PIN STYLE RELAY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700-HP32A2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120903093
Hersteller Artikelnummer
700-HP32A2
Hersteller Typ
700-HP32A2
Hersteller Artikel Nr.:
700-HP32A2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Nennstrom:
8 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240 V
Breite:
25 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
12.4 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.020 kg


