ALLEN BRADLEY - PCB PIN STYLE RELAY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700-HP32Z12
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120903095
Hersteller Artikelnummer
700-HP32Z12
Hersteller Typ
700-HP32Z12
Hersteller Artikel Nr.:
700-HP32Z12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Nennstrom:
8 A
Breite:
25 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
12.4 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.019 kg


