ALLEN BRADLEY - PCB PIN STYLE RELAY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700-HP32Z24
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120903096
Hersteller Artikelnummer
700-HP32Z24
Hersteller Typ
700-HP32Z24
Hersteller Artikel Nr.:
700-HP32Z24
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Nennstrom:
8 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Breite:
29 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
12.4 mm
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.019 kg


