Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - PF750 600V,EMC KIT,W/PLT & CORES,FR6

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - PF750 600V,EMC KIT,W/PLT & CORES,FR6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20-750-EMC3-F6

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagesatz

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85049090

  • Gewicht - 4.976 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901650

Hersteller Artikelnummer

20-750-EMC3-F6

Hersteller Typ

20-750-EMC3-F6

Hersteller Artikel Nr.:

20-750-EMC3-F6

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagesatz

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

4.976 kg

Allen Bradley 20-750-EMC3-F6 EMC-Kit für PF750 600 V, Frame 6. Mit Ferritkernen und Befestigungsblech für 600-V-Anlagen.