ALLEN BRADLEY - PICO CABLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 889P-M3DC-H
Kontaktausführung - Stift
Für Kabelaußendurchmesser - 4 .. 5.1 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120903985
Hersteller Artikelnummer
889P-M3DC-H
Hersteller Typ
889P-M3DC-H
Hersteller Artikel Nr.:
889P-M3DC-H
Kontaktausführung:
Stift
Für Kabelaußendurchmesser:
4 .. 5.1 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.016 kg


