ALLEN BRADLEY - POINT I/O 2 POINT ANALOG INPUT MODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1734-IE2C
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Ja
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900763
Hersteller Artikelnummer
1734-IE2C
Hersteller Typ
1734-IE2C
Hersteller Artikel Nr.:
1734-IE2C
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Ja
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Ausgang, Strom:
Nein
Ausgang, Spannung:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
IO-Link Master:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Breite:
12 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
75.5 mm
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.033 kg


