ALLEN BRADLEY - POINT I/O 8 POINT COMBINATION MODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1734-8CFG
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Zulässige Spannung am Eingang - 24 V
Art der Eingangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900738
Hersteller Artikelnummer
1734-8CFG
Hersteller Typ
1734-8CFG
Hersteller Artikel Nr.:
1734-8CFG
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Zulässige Spannung am Eingang:
24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Zulässige Spannung am Ausgang:
24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
IO-Link Master:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Ja
Breite:
12 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
75.5 mm
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.045 kg


